曜日別特売

オイル式コンプレッサー コルト

オイル式コンプレッサー コルト - AIRREX(アネスト岩田)
(13件のレビュー)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
タンク式
冷却効率に優れたオイル式です。オイルフリー式に比較して耐久性に優れています。
タフな1馬力
50/60Hz兼用
塗装からタイヤ交換まで出来るハイパワーモデル
余裕の30Lタンク
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

消費電力(W)1500制御方式圧力開閉器式電源コード(m)1.5連続使用時間(分)60吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き)定格時間(分)60内容量1台
注意
※100V仕様のモーター出力の一番高い商品となります。
※電気容量(電流・電圧)が安定していない場所では
起動・再起動につきまして支障が出る場合がございますので
電流:コンプレッサ単独20A 電圧:ブレーカーに近い直コンセントが推奨となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
制御圧力(MPa)
出力(kW)
電圧(V)
騒音値(dB)
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40741023HX4004オイル式60/650.67~0.850.75単相100803074063535530
39,000
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

商品説明動画

HX4004HX4009
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40741023
2020-02-23
用途: 塗装工事にも使えて非常に助かりました。
サービス業

思いの外静かでした。エアーツールが使えて非常に便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 40741023
2019-07-19
用途: サンドブラストや空圧稼働工具、埃払い等
たま化成株式会社

エアータンクが大きめなので、以前使用品に比べストレス無く使用できる。
稼働音は大きいが、作業小屋で使用するため問題ありません。以前使用していた物は20年間壊れずに頑張ってくれたので、今回購入品も長持ちしてほしい。(現在使用期間2週間)。

1が参考にしています
対象商品 : 40741023
2023-06-15
用途: 機械のメンテナンス時
有限会社曲尾合金鋳造所製造業

いままでのコンプレッサーより音に関してはうるさいです。
その他は問題ありません。

2が参考にしています
対象商品 : 40741023
2018-12-12
用途: 車やバイクのタイヤに空気を入れる時に使います。
教育・研究機関

音がうるさいのが欠点ですが、他は使えて大丈夫です。

対象商品 : 40741023
2020-02-13
用途: 車のタイヤ空気圧充填、工具などの清掃等

気温の低い時期は温度が上がらないと動作できず、ヒーターコイルを使って温度を上昇させなけらばならず、使い勝手が悪い。

4が参考にしています
対象商品 : 40741023
2018-06-23
用途: 埃取りなど
一般社団法人芦別観光協会その他業種

音が煩くとても使えないコンプレッサーで、購入して失敗した商品です。

2が参考にしています
対象商品 : 40741023
2017-05-23
用途: 機械メンテナンス
株式会社北正商店製造業

乾式エアーフィルターを大きくして欲しいです。消音が改善します。!

4が参考にしています
対象商品 : 40741023
2017-02-22
用途: 作業終了後のエアブロー
クラレテクノ株式会社

半年以上使用しているが商品のエア機能としては、特に問題ない。ただ、音が大きいので昼間の時間帯でないと使えない。マフラーを工夫してもらえばいいのかもしれないが、改良を望みます。

5が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする