曜日別特売

ソレノイド駆動式 ダイヤフラム定量ポンプ CLシリーズ

ソレノイド駆動式 ダイヤフラム定量ポンプ CLシリーズ - タクミナソレノイド駆動式 ダイヤフラム定量ポンプ CLシリーズ - タクミナ
(2件のレビュー)

[インライン式自動エア抜き機構]新しい概念で設計されたエア抜き機構を搭載。
万一、ポンプヘッド内に混入したエアもインラインで確実に排除し、ガスロックによる吐出不良を自動で解消!

ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)等級[絶縁]B構造標準弁座接続形式ホース外部制御機能有りケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)材質(Oリング)フッ素ゴム出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力警報出力有り周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)粘度(mPa・s)[移送液]50以下材質(パッキン)PTFE材質(弁座)特殊フッ素ゴム材質(ダイヤフラム)PTFE材質(ポンプヘッド)アクリル(PMMA)材質(継手)PVC材質(チャッキボール)セラミック材質(接液部)ATCFストローク数(回/分)[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能)材質(ボールストッパ)PVC耐環境性[IEC規格]IP65相当運転同期パルス有り内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大吐出量(mL/min)
最大吐出量(L/h)
最高吐出圧(MPa)
接続口径(Φmm)
電源
周波数(Hz)
使用液
移送液温(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40741206CLPW-100-ATCF-HWJ905.40.7PVCブレードホースΦ6×Φ11AC100~240V(±10%)単相 50/60Hz50/60Hz次亜塩素酸ソーダ0~40℃(凍結なきこと)
178,800
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40741224CLPW-30-ATCF-HWJ301.81PVCブレードホースΦ4×Φ9AC100~240V(±10%)単相 50/60Hz50/60Hz次亜塩素酸ソーダ0~40℃(凍結なきこと)
164,400
139,800
153,780(税込)
当日出荷
40741242CLPW-60-ATCF-HWJ603.61PVCブレードホースΦ6×Φ11AC100~240V(±10%)単相 50/60Hz50/60Hz次亜塩素酸ソーダ0~40℃(凍結なきこと)
170,400
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40741267CLPWM-100-ATCF-HWJ905.40.7PVCブレードホースΦ6×Φ11AC100~240V(±10%)単相 50/60Hz50/60Hz次亜塩素酸ソーダ0~40℃(凍結なきこと)
224,400
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40741276CLPWM-30-ATCF-HWJ301.81PVCブレードホースΦ4×Φ9AC100~240V(±10%)単相 50/60Hz50/60Hz次亜塩素酸ソーダ0~40℃(凍結なきこと)
208,800
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40741285CLPWM-60-ATCF-HWJ603.61PVCブレードホースΦ6×Φ11AC100~240V(±10%)単相 50/60Hz50/60Hz次亜塩素酸ソーダ0~40℃(凍結なきこと)
216,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40741224
2024-07-04
用途: 塩素の定量注入
有限会社 白玉産業

定量ポンプとしては耐久性も高く手頃な価格で信頼できる。

対象商品 : 40741224
2020-01-22
用途: 次亜塩素酸ナトリウムの注入に。

急に故障した為購入しました。すぐに届き、すごく助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする