ソレノイド駆動式 ダイヤフラム定量ポンプ

ソレノイド駆動式 ダイヤフラム定量ポンプ - タクミナ

ガスロックをWブロック
[インライン式自動エア抜き機構]新しい概念で設計されたエア抜き機構を搭載。
万一、ポンプヘッド内に混入したエアもインラインで確実に排除し、ガスロックによる吐出不良を自動で解消!
[エアブロック機構]DCLシリーズは、標準装備の脱泡継手がガスロックの原因であるエアの混入をブロック!
最大15mLのエアの混入を防ぎます。

ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)タイプPW(パルス)等級[絶縁]B構造標準弁座倍率[制御]1~999(パルス比例)接続形式ホース入力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタまたは無電圧パルス(デジタル)、[種類]停止信号・パルス信号外部制御機能有りケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)材質(Oリング)フッ素ゴム出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力警報出力有り周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)粘度(mPa・s)[移送液]50以下材質(パッキン)PTFE材質(弁座)特殊フッ素ゴム材質(ダイヤフラム)PTFE材質(ポンプヘッド)アクリル(PMMA)材質(継手)PVC材質(チャッキボール)セラミック材質(接液部)ATCFストローク数(回/分)[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能)材質(ボールストッパ)PVC耐環境性[IEC規格]IP65相当分周[制御]1/999~1/1(パルス比例)運転同期パルス有り材質(脱泡継手)PVC内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大吐出量(mL/min)
最大吐出量(L/h)
最高吐出圧(MPa)
接続口径(Φmm)
電源
周波数(Hz)
使用液
移送液温(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40741294DCLPW-100-ATCF-HWJ905.40.7PVCブレードホースΦ6×Φ11(脱泡継手側PVCブレードホース 1/4×3/8)AC100~240V(±10%)単相 50/60Hz50/60Hz次亜塩素酸ソーダ0~40℃(凍結なきこと)
201,600
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
40741303DCLPW-30-ATCF-HWJ301.81PVCブレードホースΦ4×Φ9(脱泡継手側PVCブレードホース 1/4×3/8)AC100~240V(±10%)単相 50/60Hz50/60Hz次亜塩素酸ソーダ0~40℃(凍結なきこと)
187,200
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
40741312DCLPW-60-ATCF-HWJ603.61PVCブレードホースΦ6×Φ11(脱泡継手側PVCブレードホース 1/4×3/8)AC100~240V(±10%)単相 50/60Hz50/60Hz次亜塩素酸ソーダ0~40℃(凍結なきこと)
193,200
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする