曜日別特売

小型フィルターユニットSS-MAC(HEPA)

小型フィルターユニットSS-MAC(HEPA) - 日本エアーテック小型フィルターユニットSS-MAC(HEPA) - 日本エアーテック小型フィルターユニットSS-MAC(HEPA) - 日本エアーテック小型フィルターユニットSS-MAC(HEPA) - 日本エアーテック小型フィルターユニットSS-MAC(HEPA) - 日本エアーテック小型フィルターユニットSS-MAC(HEPA) - 日本エアーテック

塵やゴミの付着を抑える帯電防止プラスチック製の高級タイプ。
高効率DCブラシレスモーターを採用し、大幅な省電力を実現。
AC100V~240V、又はDC24Vの電源と、場所を問わずに使える仕様です。
吹出し清浄度はISOクラス5(クラス100)です。
水平・垂直を問わず取付可能です。
段階制御式風量切替スイッチ付です。無段階式風量制御も可能です。
多台数の集中運転制御が可能です。
吹き出し面には、運転状況がわかりやすいLED運転表示灯が付いています。

集塵効率(%)0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上清浄度クラス100目安付属品吹出口周囲用スポンジパッキン×1個、固定ねじ×4本仕様送風機/ACモーター材質(本体)帯電防止ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz) または DC24フィルター(メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品動作表示灯LED内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
風量調整
処理風量(m3/min)
吹出風速
最大消費電力(W)
取付ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40742082MAC-152段階1.0/0.8(最大)0.48/0.39約13/11(50/60Hz)4×15
70,000
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40742091MAC-355段階3.4/2.5(最大)0.52/0.38約41/36(50/60Hz)M4×15
132,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40742107MAC-555段階5.3/4.0(最大)0.46/0.35約48/41(50/60Hz)M5×15
172,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする