曜日別特売

自動盤用オートハイスダイスステンレス鋼用 HS-D

自動盤用オートハイスダイスステンレス鋼用 HS-D - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)自動盤用オートハイスダイスステンレス鋼用 HS-D - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)自動盤用オートハイスダイスステンレス鋼用 HS-D - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
(1件のレビュー)
ねじの種類M内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全197種類を絞り込む
メーカー商品コード
197種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
外径(Φmm)
精度
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40845481HS-D P1 M1X0.25 (10)---HBP1.0B
11,600
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
40845506HS-D P1 M1.2X0.25 (10)---HBP1.2B
11,600
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
40845515HS-D P1 M1.4X0.3 (10)---HBP1.4C
11,600
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
40845524HS-D P1 M1.4X0.3 (16)---HDP1.4C
13,200
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
40845533HS-D P1 M1.6X0.35 (10)---HBP1.6D
11,600
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
40845542HS-D P1 M1.7X0.35 (10)---HBP1.7D
11,600
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
40845551HS-D P1 M1.7X0.35 (16)---HDP1.7D
13,200
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
40845567HS-D P1 M1.8X0.35 (10)---HBP1.8D
11,600
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
40845576HS-D P1 M2X0.4 (10)---HBP2.0E
9,080
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
40845585HS-D P1 M2X0.4 (16)---HDP2.0E
10,100
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
40845594HS-D P1 M2.2X0.45 (10)---HBP2.2F
9,080
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
40845603HS-D P1 M2.3X0.4 (10)---HBP2.3E
9,080
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
40845621HS-D P1 M2.6X0.45 (10)---HBP2.6F
9,080
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
40845637HS-D P1 M2.6X0.45 (16)---HDP2.6F
10,100
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
40845646HS-D P1 M3X0.5 (16)---HDP3.0G
10,100
5,598
6,158(税込)
当日出荷
40845664HS-D P1 M4X0.7 (16)---HDP4.0I
10,100
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
40845707HS-D P1 M8X1.25 (20)---HEP8.0N
9,580
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
40845734HS-D P2 M1X0.25 (10)---HBQ1.0B
11,600
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
40845743HS-D P2 M1.1X0.25 (10)---HBQ1.1B
11,600
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
40845752HS-D P2 M1.2X0.25 (10)---HBQ1.2B
11,600
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
40845761HS-D P2 M1.4X0.3 (10)---HBQ1.4C
11,600
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
40845777HS-D P2 M1.4X0.3 (16)---HDQ1.4C
13,200
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
40845786HS-D P2 M1.6X0.35 (10)---HBQ1.6D
11,600
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
40845795HS-D P2 M1.7X0.35 (10)---HBQ1.7D
11,600
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
40845804HS-D P2 M1.7X0.35 (16)---HDQ1.7D
13,200
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
40845813HS-D P2 M1.8X0.35 (10)---HBQ1.8D
11,600
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
40845822HS-D P2 M2X0.4 (10)---HBQ2.0E
9,080
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
40845831HS-D P2 M2X0.4 (16)---HDQ2.0E
10,100
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
40845847HS-D P2 M2.2X0.45 (10)---HBQ2.2F
9,080
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
40845856HS-D P2 M2.3X0.4 (10)---HBQ2.3E
9,080
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
40845865HS-D P2 M2.5X0.45 (10)---HBQ2.5F
9,080
6,598
7,258(税込)
欠品中
返品不可
40845874HS-D P2 M2.6X0.45 (10)---HBQ2.6F
9,080
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
40845883HS-D P2 M2.6X0.45 (16)---HDQ2.6F
10,100
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
40845892HS-D P2 M3X0.5 (20)---HEQ3.0G
9,580
6,998
7,698(税込)
当日出荷
40845901HS-D P2 M4X0.7 (20)---HEQ4.0I
9,580
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
40845917HS-D P2 M5X0.8 (20)---HEQ5.0K
9,580
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
40845926HS-D P2 M6X1 (20)---HEQ6.0M
9,580
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
40845935HS-D P2 M8X1.25 (20)---HEQ8.0N
9,580
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
40845944HS-D P2 M8X1.25 (25)---HGQ8.0N
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
40845953HS-D P2 M10X1.5 (25)---HGQ010O
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
40845971HS-D P1 M4X0.5 (20)---HEP4.0G
12,600
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
40845987HS-D P1 M6X0.5 (20)---HEP6.0G
13,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
40845996HS-D P1 M6X0.75 (20)---HEP6.0J
12,600
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
40846005HS-D P2 M8X1 (25)---HGQ8.0M
13,300
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
40846224HS-D P1 M1X0.25 (16)---HDP1.0B
13,200
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
40846233HS-D P1 M1.1X0.25 (16)---HDP1.1B
13,200
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
40846242HS-D P1 M1.2X0.25 (16)---HDP1.2B
13,200
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
40846251HS-D P1 M1.6X0.35 (16)---HDP1.6D
13,200
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
40846267HS-D P1 M1.8X0.35 (16)---HDP1.8D
13,200
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
40846276HS-D P1 M2.2X0.45 (16)---HDP2.2F
10,100
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40845655
2015-11-19
用途: ステンレスのネジ加工で使用

仕上がり具合が思っていた以上にきれいでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする