曜日別特売

マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q

マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
(9件のレビュー)
内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
先端径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
材質
刃数
先端角(°)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40850661CS-Q 4X90°-------
1,150
839
923(税込)
当日出荷
40850677CS-Q 6X90°-------
1,380
769
846(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月上旬
40850686CS-Q 8X90°-------
1,610
889
978(税込)
当日出荷
40850695CS-Q 10X90°-------
3,650
1,998
2,198(税込)
当日出荷
40850704CS-Q 15X90°-------
5,270
2,898
3,188(税込)
当日出荷
40850713CS-Q 20X90°-------
7,030
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
40850722CS-Q 25X90°-------
9,300
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
40850731CS-Q 30X90°-------
11,900
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
40850747CS-Q 35X90°-------
17,000
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
40850756CS-Q 40X90°-------
22,200
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
40850765CS-Q 45X90°-------
27,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
40850774CS-Q 50X90°-------
32,500
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
40850783CS-Q 60X90°-------
47,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
40850792CS-QM 6X90°(3F)61.26HSS39042
オープン
取扱い終了
代替品有
40850817CS-QM 10X90°(3F)1028HSS39046
オープン
取扱い終了
代替品有
40850835CS-QM 16X90°(5F)163.210HSS59056
オープン
取扱い終了
代替品有
40850871CS-QM 35X90°(7F)351112HSS79070
オープン
取扱い終了
代替品有
40850887CS-QM 40X90°(7F)4012.512HSS79071
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40850792CS-QM 6X90°(3F)37060563CS-QM 6X90°CS-QM  6X90°(3F) ボール盤用カウンタシンク CS-QM YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37060563ボール盤用カウンタシンク CS-QMYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
40850817CS-QM 10X90°(3F)37060405CS-QM 10X90°CS-QM 10X90°(3F) ボール盤用カウンタシンク CS-QM YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37060405ボール盤用カウンタシンク CS-QMYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
40850835CS-QM 16X90°(5F)37060441CS-QM 16X90°CS-QM 16X90°(5F) ボール盤用カウンタシンク CS-QM YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37060441ボール盤用カウンタシンク CS-QMYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
40850871CS-QM 35X90°(7F)37060527CS-QM 35X90°CS-QM 35X90°(7F) ボール盤用カウンタシンク CS-QM YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37060527ボール盤用カウンタシンク CS-QMYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
8,598
税込9,458
注文コードが変更になりました
40850887CS-QM 40X90°(7F)37060545CS-QM 40X90°CS-QM 40X90°(7F) ボール盤用カウンタシンク CS-QM YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37060545ボール盤用カウンタシンク CS-QMYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途: 鉄・ステンレスの皿穴
都築工芸

面取りカッターはステンレス用に使うとすぐに切れなくなったりバリが出るものが多いが、これは綺麗に切れるうえ切れ味が長続きして良いです。

対象商品 : 40850686
2021-11-17
用途: DIY

品質が高く切れ味も良い。長さもちょうど扱いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 40850765
2022-06-01
用途: 穴面取り
製造業

直径38mmの穴にC3の面取りを加工する為に購入しました、
加工は出来た物の仕上がりの面が満足できる物ではなく、用途が違うと
実感しました、普通のC1程度までなら満足できる仕上がりですが、C面
が大きくなると1刃では無理があります、やはり3枚刃とか6枚刃等の
刃数の工具でないと大きい面取りは出来ません。
まあお客さんから不具合指摘は無いので評価は「普通」です。

1が参考にしています
対象商品 : 40850661
2018-08-02
用途: タップ切り時に使用
その他業種

小径(約3mm)のタップ穴の面取りに使用しましたが、微小な面取りも確実に出来る、いい工具です。

1が参考にしています
対象商品 : 40850722
2016-07-29
用途: 皿ビス加工
自動車・二輪車・自転車関連業

ジュラルミンでの使用で、問題なく使用出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 40850695
2016-03-10
用途: アルミ・プラスチックの面取り

信用できるメーカー、信用できる商品です。
こういうものに当たり外れは少ないですね~

1が参考にしています
対象商品 : 40850677
2014-12-16
用途: 自作オーディオ機器の皿ネジ加工

アルミに対しての使用ですが、タップ等も有名なヤマワ製なので問題無く切れる。1サイズのみ欲しかったのでこの価格はありがたい。
個別発送との事で注文分1本の為にたいそうな箱(60サイズ)での到着には驚いた。同時注文の合計金額が3千円以上だったので送料無料だったが、なんだか申し訳無い気分。

3が参考にしています
対象商品 : 40850722
2014-10-24
用途: 面取り作業
個人のお客様

ラジアルボール盤で使用。
クランプもせず、けっこう乱暴に面取り揉み付けしても多刃と違って欠け知らずで連続加工できます。
切り込み量が少ないので無理に切り込むと刃が痛むので、切り込み量を少なくして大事に使えば相当長持ちします。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする