ピグ
油専用フォーインワンピグ(R)マット
フォーインワンピグ(R)マットは、パッド、ロール、ソックス、ワイプと1枚で4役をこなす吸収マットです。
水は吸収せず、油のみを吸収します。
用途
パッドとして:油の汚れの拭き取り作業もすばやく簡単。
ロールとして通路に:耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。柔軟なマット下層部は床面にしっかり密着します。
ソックスとして:折り目があるので折りたたみがとても簡単。厚みのある長方形に折りたためます。機械周辺の油漏れや垂れ落ちる油をキャッチします。
ワイプとして:便利なミシン目入り。無駄なく必要な分だけカットして、機械設備の拭き取りや、こぼれた油の吸収、清掃にお使いください。
種別
オイル専用
材質
ポリプロピレン
色
白
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法
吸収量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40852454
MAT484A
1箱
41cm×24m×3mm(幅×長さ×厚さ)
約35.5L/箱
¥
23,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
40852463
MAT435A
1巻
41cm×45m×3mm(幅×長さ×厚さ)
約66.7L/箱
¥
43,800
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください