曜日別特売

ピグ(R)スキマー

ピグ(R)スキマー - ピグピグ(R)スキマー - ピグ

耐薬品性にすぐれたピグ(R)スキマーは、酸洗槽内の油も吸収します。
耐薬品性ポリプロピレン製のカバーと中身は、油のみを吸収します。
飽和状態になっても液面に浮いたままで、回収が容易です。
丈夫なカバーは紫外線にも耐えます。

対応オイルトラスコ品番406-0628材質ポリプロピレン質量(kg)4.9寸法8cm×122cm(直径×長さ)吸収量約3.8L/本、約38L/箱内容量1箱(10本)
注意
※酸、腐食性の液体をしぼることは避けてください。
※長期間屋外で使用される場合、6ヶ月に1度必ず点検してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40852506104PS
33,800
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする