曜日別特売

2CH デジタルストレージオシロスコープ

2CH デジタルストレージオシロスコープ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
(2件のレビュー)

周波数帯域50MHz最高サンプリンググレード:250MS/s ・メモリ長:チャンネルあたり4kポイント・USBデバイスとホストを有し:波形イメージ(BMP)、波形データ(CSV)、パネル設定保存/読出し、データログ機能・垂直感度:2mV/div~10V/div・水平レンジ:1ns/div~50s/div・拡大機能:波形を画面中央から垂直、水平に拡大可能・演算機能:”+”、”-”、”FFT”、・広視野角5.7インチTFTカラー液晶ディスプレイ採用・LabVIEWドライブ、PCソフトウェア”FreeWave”

質量(kg)約2.5入力インピーダンス1MΩ±2%、~15pF極性ノーマル、反転演算項目+、-、FFT内容量1台
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数帯域(MHz)
チャンネル数
インターフェース
最大入力電圧
入力結合方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19953703GDS-1052-U(校正書・トレーサビリティ体系図付)DC結合:DC~50、C結合:10Hz~50(-3dB)(入力)2(USBデバイスポート)USB1.1&2.0フルスピード準拠、通信速度:最大12Mbps
(USBホストポート)画像(BMP)の保存と波形データ(CSV)、パネル設定(SET)を保存/呼出し可能
(垂直軸)300V (DC+ AC peak)、CATⅡ
(外部トリガ)300V(DC AC peak)、CATⅡ
AC、DC、Ground
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20341746DCS-4605(-3bB)DC~502chUSBスレーブポート/USB1.1 & 2.0 フルスピード準拠・通信速度:12Mbps、USBホストポート/イメージ(BMP)、波形データ(CSV)とパネル設定(SET)の保存と呼出し300V (DC+AC peak)、CATIIAC、DC、グランド
44,900
取扱い終了
40635664GDS-1052-UDC結合:DC~50、C結合:10Hz~50(-3dB)(入力)2(USBデバイスポート)USB1.1&2.0フルスピード準拠、通信速度:最大12Mbps
(USBホストポート)画像(BMP)の保存と波形データ(CSV)、パネル設定(SET)を保存/呼出し可能
(垂直軸)300V (DC+ AC peak)、CATⅡ
(外部トリガ)300V(DC AC peak)、CATⅡ
AC、DC、Ground
44,900
取扱い終了
19951339DCS-4605(校正書・トレーサビリティ体系図付)(-3bB)DC~502chUSBスレーブポート/USB1.1 & 2.0 フルスピード準拠・通信速度:12Mbps、USBホストポート/イメージ(BMP)、波形データ(CSV)とパネル設定(SET)の保存と呼出し300V (DC+AC peak)、CATIIAC、DC、グランド
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20341746
2019-07-14
用途: 直流モータの性能検査や潜在試験評価に使用
有限会社ジャパンマグネット製造業

一般的な直流モータの電流波形観測は2chオシロであれば十分でこのデジタルオシロスコープであればコストパフォーマンス的にもちょうど良かったです。
その他の基本性能は4chとして使用しているDCS-1054Bと比較しても遜色ありません。

対象商品 : 40635664
2018-01-24
用途: 計測器のフィールドメンテナンス
サービス業

約1年4カ月使用し、現在までトラブルはありません。使用法としては、現場で波形データ(BMP)をUSBメモリーに保存し、事務所でパソコンから書類に添付しています。本体が小さいので、狭いところや高いところでの使用が楽で、操作性、耐久性ともに不満はありません。ただし、本体に時計機能がないせいか、波形データファイルに保存時の日付と時刻が反映されないので、後日、ファイルを検索するときのために、ファイル番号を控えておく必要があります。そのため、星を一つ減らしました。価格は安いと思います。ケースは高いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする