MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
NK ボールエンドミル
材質
コバルトハイス
刃数
2
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40852883
NB R7.5
15
26
¥
16,490
¥
10,980
¥
8,798
アウトレット
¥
9,678
(税込)
当日出荷
残り2点です
40852777
NB R1.0
2
5
¥
6,430
取扱い終了
返品不可
40852786
NB R1.5
3
8
¥
6,430
取扱い終了
返品不可
40852795
NB R2.0
4
8
¥
6,430
取扱い終了
返品不可
40852804
NB R2.5
5
13
¥
6,430
取扱い終了
返品不可
40852813
NB R3.0
6
13
¥
6,430
取扱い終了
40852822
NB R3.5
7
16
¥
7,470
取扱い終了
返品不可
40852831
NB R4.0
8
19
¥
7,470
取扱い終了
返品不可
40852847
NB R4.5
9
19
¥
8,970
取扱い終了
返品不可
40852856
NB R6.0
12
22
¥
10,720
取扱い終了
返品不可
40852865
NB R6.5
13
26
¥
13,290
取扱い終了
返品不可
40852874
NB R7.0
14
26
¥
13,290
取扱い終了
返品不可
40852892
NB R8.0
16
32
¥
16,490
取扱い終了
返品不可
40852901
NB R10.0
20
38
¥
22,990
取扱い終了
40852917
NB R12.5
25
45
¥
30,250
取扱い終了
返品不可
40852926
NB R15.0
30
45
¥
43,110
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください