曜日別特売

メントリカッタ

メントリカッタ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)メントリカッタ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)メントリカッタ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
(4件のレビュー)
材質ハイス面取角度90°内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全9種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40852944CE6 (CE09060)650
2,670
2,098
2,308(税込)
当日出荷
40852971CE20 (CE09200)12100
6,870
4,798
5,278(税込)
当日出荷
40852935CE4 (CE09040)450
2,670
取扱い終了
40852953CE10 (CE09100)855
3,340
取扱い終了
40852962CE15 (CE09150)1070
4,550
取扱い終了
40852987CE30 (CE09300)12120
14,520
取扱い終了
40852996CE40 (CE09403)MT3170
33,280
取扱い終了
返品不可
40853005CE50 (CE09503)MT3180
49,920
取扱い終了
返品不可
40853014CE60 (CE09603)MT3195
71,860
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40852962
2016-06-01
用途: 面取り
笠井フライヤー製作所

きれいに面が仕上がります。

対象商品 : 40852953
2014-12-07
用途: 皿頭ビス穴加工
建設業・工事業

一般的ホームセンターにはなかなか商品が置いておらず、注文しても納期が未定、価格も定価販売との事で、この度ネット検索で貴社様より購入させて頂き、納期も速く、価格も割引して頂き、送料も無料でとても良い買い物が出来ました。ありがとうございます。商品はとても使い勝手が良く切れ味も最高で満足しています。
これからも定期的に購入したいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 40852962
2015-05-07
用途: 面取り、皿ビスザグリ
株式会社MST

大変に満足しています。

対象商品 : 40852953
2012-11-13
用途: 金属加工

今まで他社で購入していたのですが、金額が安くてびっくりしました。
これからも継続して購入したいと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする