MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
AT コート NE エンドミル
内容量
1本
バスケットに入れる
115
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
材質
刃数
全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40854125
2NES3.5-AT
-
コバルトハイス
2
65
427-5659
¥
4,900
¥
3,698
¥
999
アウトレット
¥
1,099
(税込)
当日出荷
残り5点です
40855017
4NER10-AT
-
コバルトハイス
4
80
427-8160
¥
7,090
¥
4,998
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
40854073
2NES1-AT
2.5
ハイス
2
55
427-5616
¥
6,540
取扱い終了
返品不可
40854082
2NES1.5-AT
3.5
ハイス
2
55
427-5501
¥
5,990
取扱い終了
返品不可
40854091
2NES2-AT
-
コバルトハイス
2
55
427-5641
¥
5,480
取扱い終了
返品不可
40854107
2NES2.5-AT
-
コバルトハイス
2
55
427-5624
¥
5,370
取扱い終了
返品不可
40854116
2NES3-AT
-
コバルトハイス
2
55
427-5667
¥
4,790
取扱い終了
返品不可
40854134
2NES4-AT
-
コバルトハイス
2
65
427-5683
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
40854143
2NES4.5-AT
10
ハイス
2
65
427-5675
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
40854152
2NES5-AT
-
コバルトハイス
2
65
427-5705
¥
4,900
取扱い終了
40854161
2NES5.5-AT
12
ハイス
2
65
427-5691
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
40854177
2NES6-AT
-
コバルトハイス
2
65
427-5721
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
40854186
2NES6.5-AT
14
ハイス
2
70
427-5713
¥
5,310
取扱い終了
返品不可
40854195
2NES7-AT
-
コバルトハイス
2
70
427-5748
¥
5,310
取扱い終了
返品不可
40854204
2NES7.5-AT
14
ハイス
2
70
427-5730
¥
5,310
取扱い終了
返品不可
40854213
2NES8-AT
-
コバルトハイス
2
70
427-5764
¥
5,310
取扱い終了
40854222
2NES8.5-AT
18
ハイス
2
75
427-5756
¥
6,440
取扱い終了
返品不可
40854231
2NES9-AT
-
コバルトハイス
2
75
427-5781
¥
6,440
取扱い終了
返品不可
40854247
2NES9.5-AT
18
ハイス
2
75
427-5772
¥
6,440
取扱い終了
返品不可
40854256
2NES10-AT
-
コバルトハイス
2
75
427-5519
¥
6,440
取扱い終了
40854265
2NES11-AT
-
コバルトハイス
2
85
427-5527
¥
8,000
取扱い終了
返品不可
40854274
2NES12-AT
-
コバルトハイス
2
85
427-5535
¥
8,000
取扱い終了
返品不可
40854283
2NES13-AT
-
コバルトハイス
2
90
427-5543
¥
9,930
取扱い終了
40854292
2NES14-AT
-
コバルトハイス
2
95
427-5551
¥
9,930
取扱い終了
返品不可
40854301
2NES15-AT
30
ハイス
2
100
427-5560
¥
10,780
取扱い終了
返品不可
40854317
2NES16-AT
-
コバルトハイス
2
100
427-5578
¥
11,420
取扱い終了
返品不可
40854326
2NES17-AT
35
ハイス
2
105
427-5586
¥
14,190
取扱い終了
返品不可
40854335
2NES18-AT
-
コバルトハイス
2
105
427-5594
¥
15,010
取扱い終了
返品不可
40854344
2NES19-AT
40
ハイス
2
120
427-5608
¥
16,340
取扱い終了
返品不可
40854353
2NES20-AT
-
コバルトハイス
2
120
427-5632
¥
17,250
取扱い終了
40854362
2NER1-AT
3.5
コバルトハイス
2
55
427-5110
¥
6,540
取扱い終了
返品不可
40854371
2NER1.5-AT
5
コバルトハイス
2
55
427-5004
¥
5,990
取扱い終了
返品不可
40854387
2NER2-AT
5
コバルトハイス
2
55
427-5233
¥
5,480
取扱い終了
返品不可
40854396
2NER2.5-AT
7
コバルトハイス
2
55
427-5128
¥
5,370
取扱い終了
返品不可
40854405
2NER3-AT
10
コバルトハイス
2
55
427-5357
¥
4,790
取扱い終了
返品不可
40854414
2NER3.5-AT
12
コバルトハイス
2
60
427-5241
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
40854423
2NER4-AT
12
コバルトハイス
2
60
427-5381
¥
4,900
取扱い終了
40854432
2NER4.5-AT
15
コバルトハイス
2
60
427-5365
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
40854441
2NER5-AT
15
コバルトハイス
2
60
427-5411
¥
4,900
取扱い終了
40854457
2NER5.5-AT
15
コバルトハイス
2
60
427-5390
¥
4,900
取扱い終了
40854466
2NER6-AT
15
コバルトハイス
2
60
427-5438
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
40854475
2NER6.5-AT
20
コバルトハイス
2
70
427-5420
¥
5,310
取扱い終了
返品不可
40854484
2NER7-AT
20
コバルトハイス
2
70
427-5454
¥
5,310
取扱い終了
40854493
2NER7.5-AT
20
コバルトハイス
2
70
427-5446
¥
5,310
取扱い終了
返品不可
40854502
2NER8-AT
20
コバルトハイス
2
70
427-5471
¥
5,310
取扱い終了
40854511
2NER8.5-AT
25
コバルトハイス
2
80
427-5462
¥
6,440
取扱い終了
返品不可
40854527
2NER9-AT
25
コバルトハイス
2
80
427-5497
¥
6,440
取扱い終了
返品不可
40854536
2NER9.5-AT
25
コバルトハイス
2
80
427-5489
¥
6,440
取扱い終了
返品不可
40854545
2NER10-AT
25
コバルトハイス
2
80
427-5012
¥
6,440
取扱い終了
40854554
2NER11-AT
30
コバルトハイス
2
95
427-5021
¥
8,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ