MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
AT パワーヘリカルエンドミル
材質
コバルトハイス
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長
刃数
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40855376
HKM20-AT
20
65
-
¥
26,330
¥
18,980
¥
15,980
アウトレット
¥
17,578
(税込)
当日出荷
残り2点です
40855351
HKM12-AT
12
45
-
¥
11,630
取扱い終了
返品不可
40855367
HKM16-AT
16
55
-
¥
17,100
取扱い終了
40855385
HKM25-AT
25
75
-
¥
38,270
取扱い終了
返品不可
40855394
HKM30-AT
30
80
-
¥
61,710
取扱い終了
40855403
HKR10-AT
10
25
4
¥
7,640
取扱い終了
返品不可
40855412
HKR12-AT
12
30
4
¥
10,110
取扱い終了
40855421
HKR16-AT
16
42
4
¥
14,930
取扱い終了
返品不可
40855437
HKR20-AT
20
45
4
¥
22,990
取扱い終了
返品不可
40855446
HKR25-AT
25
50
4
¥
33,430
取扱い終了
返品不可
40855455
HKR30-AT
30
55
4
¥
53,710
取扱い終了
返品不可
40855464
HKR6-AT
6
15
4
¥
6,020
取扱い終了
返品不可
40855473
HKR8-AT
8
20
4
¥
6,460
取扱い終了
返品不可
40855482
HKL12-AT
12
55
-
¥
13,140
取扱い終了
返品不可
40855491
HKL16-AT
16
65
-
¥
19,360
取扱い終了
返品不可
40855507
HKL20-AT
20
85
-
¥
29,650
取扱い終了
40855516
HKL25-AT
25
100
-
¥
43,420
取扱い終了
返品不可
40855525
HKL30-AT
30
105
-
¥
69,730
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください