MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
アルミ 用 エンドミル
切れ味の良いアルミニウム、アルミ合金専用設計のエンドミルです。
刃数
2
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
材質
全長(mm)
トラスコ品番
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40855674
AES2130
25
超硬合金(WC)
75
424-2033
12
¥
28,790
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40855701
AES2160
35
超硬合金(WC)
90
424-2068
16
¥
44,150
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
40855717
AES2180
40
超硬合金(WC)
105
424-2076
16
¥
65,310
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40855726
AES2200
40
超硬合金(WC)
105
424-2084
20
¥
75,760
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
40855683
AES2140
35
超硬合金(CARBIDE)
90
424-2041
12
¥
40,790
取扱い終了
返品不可
40855692
AES2150
35
超硬合金(CARBIDE)
90
424-2050
16
¥
42,590
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください