エポック ディープ CR

エポック ディープ CR - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック ディープ CR - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
材質超硬表面処理THコート内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全200種類を絞り込む
刃長(mm)
全長(mm)
200種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(mm)
シャンク径(mm)
刃長(mm)
刃数
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40865492EPDRF4020-4-005-TH--1.7450
9,060
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
40865501EPDRF4020-6-005-TH--1.7450
10,210
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
40865517EPDRF4020-8-005-TH--1.7450
11,060
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
40865526EPDRF4020-12-005-TH--1.7460
11,060
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
40865535EPDRF4020-16-005-TH--1.7460
11,060
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
40865544EPDRF4020-20-005-TH--1.7460
11,060
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
40865553EPDRF4020-4-01-TH--1.7450
9,060
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
40865562EPDRF4020-6-01-TH--1.7450
10,210
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
40865571EPDRF4020-8-01-TH--1.7450
11,060
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
40865587EPDRF4020-12-01-TH--1.7460
11,060
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
40865596EPDRF4020-16-01-TH--1.7460
11,060
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
40865605EPDRF4020-20-01-TH--1.7460
11,060
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
40865614EPDRF4020-4-02-TH--1.7450
9,060
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
40865623EPDRF4020-6-02-TH--1.7450
10,210
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
40865632EPDRF4020-8-02-TH--1.7450
11,060
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
40865641EPDRF4020-12-02-TH--1.7460
11,060
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
40865657EPDRF4020-16-02-TH--1.7460
11,060
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
40865666EPDRF4020-20-02-TH--1.7460
11,060
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
40865675EPDRF4020-25-02-TH--1.7470
14,800
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
40865684EPDRF4020-30-02-TH--1.7470
18,150
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
40865693EPDRF4020-4-03-TH--1.7450
9,060
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
40865702EPDRF4020-8-03-TH--1.7450
11,060
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
40865711EPDRF4020-12-03-TH--1.7460
11,060
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
40865727EPDRF4020-16-03-TH--1.7460
11,060
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
40865736EPDRF4020-20-03-TH--1.7460
11,060
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
40865745EPDRF4020-4-05-TH--1.7450
9,060
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
40865754EPDRF4020-6-05-TH--1.7450
10,210
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
40865763EPDRF4020-8-05-TH--1.7450
11,060
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
40865772EPDRF4020-12-05-TH--1.7460
11,060
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
40865781EPDRF4020-16-05-TH--1.7460
11,060
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
40865797EPDRF4020-20-05-TH--1.7460
11,060
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
40865806EPDRF4020-25-05-TH--1.7470
14,800
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
40865815EPDRF4020-30-05-TH--1.7470
18,150
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
40865824EPDRF4025-8-01-TH--2450
11,060
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
40865833EPDRF4025-16-01-TH--2460
11,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
40865842EPDRF4025-20-01-TH--2460
11,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
40865851EPDRF4025-8-02-TH--2450
11,060
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
40865867EPDRF4025-16-02-TH--2460
11,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
40865876EPDRF4025-20-02-TH--2460
11,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
40865885EPDRF4025-12-03-TH--2460
11,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
40865894EPDRF4025-20-03-TH--2460
11,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
40865903EPDRF4025-12-05-TH--2460
11,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
40865912EPDRF4025-20-05-TH--2460
11,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
40865921EPDRF4030-8-01-TH--2.5460
11,060
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
返品不可
40865937EPDRF4030-16-01-TH--2.5460
14,270
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
40865946EPDRF4030-25-01-TH--2.5465
14,270
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
40865955EPDRF4030-30-01-TH--2.5465
16,480
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
40865964EPDRF4030-8-02-TH--2.5460
11,060
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
40865973EPDRF4030-12-02-TH--2.5460
12,680
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
40865982EPDRF4030-16-02-TH--2.5460
14,270
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする