MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ CCMT
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40902696
CCMT060204 CY250
6.5
2.38
0.4
CY250
6.35
¥
8,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌日出荷
40902714
CCMT060204 HC844
6.5
2.38
0.4
HC844
6.35
¥
8,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌日出荷
40902723
CCMT060204 WH10
6.5
2.38
0.4
WH10
6.35
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
40902802
CCMT060208 HC844
6.5
2.38
0.8
HC844
6.35
¥
8,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40902811
CCMT080308 HC844
8.1
3.18
0.8
HC844
7.94
¥
12,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40902705
CCMT060204
6.5
2.38
0.4
EX40
6.35
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください