曜日別特売

エポックDLCコートエンドミル

エポックDLCコートエンドミル - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックDLCコートエンドミル - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックDLCコートエンドミル - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックDLCコートエンドミル - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
刃数2内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全30種類を絞り込む
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40869692EPAB2060-SD超硬69066
23,920
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
40869701EPAB2080-SD超硬810088
31,240
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
40869717EPAB2100-SD超硬101001010
39,920
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
40869726EPAB2120-SD超硬121101212
51,880
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
40869972EPDB2005-2-SD-0.355040.5
16,360
9,898
10,888(税込)
当日出荷
40869981EPDB2005-4-SD-0.355040.5
16,360
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
40869997EPDB2005-6-SD-0.355040.5
17,250
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
40870006EPDB2006-2-SD-0.45040.6
12,500
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
40870015EPDB2006-4-SD-0.45040.6
13,500
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
40870024EPDB2006-6-SD-0.45040.6
13,500
7,798
8,578(税込)
当日出荷
40870033EPDB2008-4-SD-0.55040.8
13,500
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
40870042EPDB2008-6-SD-0.55040.8
13,500
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
40870051EPDB2008-8-SD-0.55040.8
13,500
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
40870067EPDB2010-4-SD-0.85041
11,910
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
40870076EPDB2010-8-SD-0.85041
12,890
7,798
8,578(税込)
当日出荷
40870085EPDB2010-12-SD-0.85541
12,890
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
40870094EPDB2015-6-SD-1.355041.5
12,260
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
40870103EPDB2015-12-SD-1.355541.5
15,320
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
40870112EPDB2015-18-SD-1.356041.5
15,320
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
40870121EPDB2020-8-SD-1.75042
12,890
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
40870137EPDB2020-16-SD-1.75542
12,890
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
40870146EPDB2020-24-SD-1.76042
17,250
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
40870155EPDB2030-12-SD-2.55563
16,740
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
40870164EPDB2030-24-SD-2.56563
16,740
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
40870173EPDB2030-36-SD-2.58063
21,270
12,980
14,278(税込)
当日出荷
40870182EPDB2040-16-SD-36064
14,800
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
40870191EPDB2040-32-SD-37564
19,200
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
40870207EPDB2040-48-SD-39064
25,030
15,980
17,578(税込)
当日出荷
40870216EPDB2050-20-SD-3.56565
25,130
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
40870225EPDB2050-40-SD-3.58065
27,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする