MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エポック パナシア スクエアエンドミル(2枚刃)
驚異の耐密着性と耐摩耗性のPNコートで幅広い被削材の加工が可能です。
刃数
2
表面処理
PNコート
内容量
1本
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
首下長(mm)
刃長(mm)
材質
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40872133
HGOS2004-PN
-
0.8
超硬
40
¥
9,340
¥
6,198
¥
4,998
アウトレット
¥
5,498
(税込)
当日出荷
残り6点です
40872185
HGOS2009-PN
-
1.8
超硬合金
40
¥
8,440
¥
5,598
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
40872203
HGOS2015-PN
-
3
超硬合金
40
¥
7,400
¥
4,698
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
40872264
HGOS2045-PN
-
11
超硬合金
45
¥
10,330
¥
6,698
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
40872307
HGOS2070-PN
-
16
超硬合金
70
¥
12,730
¥
8,498
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
40872115
HGOS2002-PN
-
0.4
超硬
40
¥
10,100
取扱い終了
返品不可
40872124
HGOS2003-PN
-
0.6
超硬
40
¥
9,340
取扱い終了
返品不可
40872142
HGOS2005-PN
-
1
超硬
40
¥
8,980
取扱い終了
返品不可
40872151
HGOS2006-PN
-
1.2
超硬
40
¥
8,980
取扱い終了
返品不可
40872167
HGOS2007-PN
-
1.4
超硬
40
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
40872176
HGOS2008-PN
-
1.6
超硬
40
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
40872194
HGOS2010-PN
-
2
超硬
40
¥
7,400
取扱い終了
返品不可
40872212
HGOS2020-PN
-
6
超硬
40
¥
7,400
取扱い終了
40872221
HGOS2025-PN
-
8
超硬
40
¥
7,400
取扱い終了
返品不可
40872237
HGOS2030-PN
-
8
超硬
45
¥
8,740
取扱い終了
返品不可
40872246
HGOS2035-PN
-
10
超硬
45
¥
9,110
取扱い終了
返品不可
40872255
HGOS2040-PN
-
11
超硬
45
¥
9,110
取扱い終了
40872273
HGOS2050-PN
-
11
超硬
60
¥
10,330
取扱い終了
返品不可
40872282
HGOS2055-PN
-
13
超硬
60
¥
11,080
取扱い終了
返品不可
40872291
HGOS2060-PN
-
13
超硬
70
¥
10,700
取扱い終了
40872316
HGOS2080-PN
-
19
超硬
75
¥
13,840
取扱い終了
返品不可
40872325
HGOS2090-PN
-
19
超硬
80
¥
16,670
取扱い終了
返品不可
40872334
HGOS2100-PN
-
22
超硬
80
¥
17,160
取扱い終了
返品不可
40872343
HGOS2120-PN
-
26
超硬
100
¥
23,210
取扱い終了
返品不可
40872352
HGOS2160-PN
-
35
超硬
110
¥
47,110
取扱い終了
40872361
HGOS2200-PN
-
40
超硬
125
¥
80,010
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください