MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エポック パナシア スクエアエンドミル(4枚刃)
驚異の耐密着性と耐摩耗性のPNコートで幅広い被削材の加工が可能です。
材質
超硬
刃数
4
被削材
鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、樹脂
表面処理
PNコート
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
首下長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40872386
HGOS4015-PN
4
4.5
40
¥
9,830
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40872404
HGOS4025-PN
8
9
40
¥
10,010
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40872377
HGOS4010-PN
2.5
3
40
¥
9,830
取扱い終了
返品不可
40872395
HGOS4020-PN
6
7
40
¥
9,830
取扱い終了
返品不可
40872413
HGOS4030-PN
10
11
45
¥
10,010
取扱い終了
返品不可
40872422
HGOS4040-PN
12
13
45
¥
10,400
取扱い終了
40872431
HGOS4050-PN
15
16
60
¥
11,610
取扱い終了
返品不可
40872447
HGOS4060-PN
15
-
60
¥
12,610
取扱い終了
返品不可
40872456
HGOS4080-PN
20
-
75
¥
15,690
取扱い終了
40872465
HGOS4100-PN
25
-
80
¥
20,870
取扱い終了
返品不可
40872474
HGOS4120-PN
30
-
100
¥
26,310
取扱い終了
返品不可
40872483
HGOS4160-PN
35
-
110
¥
60,410
取扱い終了
返品不可
40872492
HGOS4200-PN
40
-
125
¥
88,270
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください