アズワン
スタンダードデシケーターBG(強化プラスチック棚板)
扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
仕様
強化プラスチック棚
材質(本体)
PMMA(アクリル)
棚板間隔(mm)
40
棚板耐荷重(kg)
10kg/枚
材質(棚板)
強化プラスチック
材質(枠)
アルミサッシ
取付ピッチ(mm)
50
材質(パッキン)
扉:マグネット式
棚板寸法(mm)
490×460
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
タイプ
キャスター径(Φmm)
アズワン品番
材質(キャスター)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09186642
SD-BG1P
574×517×1020
560×483×986
ゴム足付
-
1-5207-01
-
¥
80,000
¥
79,900
¥
87,890
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09186667
SD-BG1KP
574×517×1085
560×483×986
キャスター付
65(ストッパー2ヵ所付)
1-5207-03
PA(ナイロン)
¥
86,000
¥
85,900
¥
94,490
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09186685
SD-BG2P
574×517×765
560×483×731
ゴム足付
-
1-5208-01
-
¥
67,000
¥
66,900
¥
73,590
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000