曜日別特売

空気入キャスター WJ-3.50-5HL用部品

空気入キャスター WJ-3.50-5HL用部品 - 東正車輛
適合本体WJ-3.50-5HL許容荷重(kg)160車輪径(Φmm)290標準空気圧(kg/cm)3.5車輪幅R(mm)95軸径d(Φmm)25ボス幅B(mm)96ホイル外径E(Φmm)149車輪タイプ空気入り内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
409665973.50-5HL タイヤのみ
オープン
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
409666063.50-5HL ホイルのみ
オープン
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
409710613.50-5HL チューブのみ
オープン
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする