曜日別特売

ハイブリットエンドミル

ハイブリットエンドミル - S&K(三興製作所)ハイブリットエンドミル - S&K(三興製作所)ハイブリットエンドミル - S&K(三興製作所)ハイブリットエンドミル - S&K(三興製作所)
材質コバルトハイス(HS-Co)内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
刃数
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40932866KHB2TS 5510260
6,650
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
40932875KHB2TS 6612260
6,650
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
40932884KHB2TS 7715265
8,180
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
40932893KHB2TS 8815265
8,180
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
40932902KHB2TS 9915475
10,250
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
40932911KHB2TS 101020275
10,250
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
40932927KHB2TS 121222285
13,250
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
40932936KHB2TS 141435295
17,510
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
40932945KHB2TS 1515402100
18,260
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
40932954KHB2TS 1616402100
18,840
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
40932963KHB2TS 1818402110
25,820
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
40932972KHB2TS 2020452115
27,680
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
40932981KHB2TS 2525502130
47,250
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
40932997KHB2TS 3030552135
55,900
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
40933006KHB4TS 5515460
7,340
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
40933015KHB4TS 6615465
7,340
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
40933024KHB4TS 7720465
8,940
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
40933033KHB4TS 8820475
8,940
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
40933042KHB4TS 9925475
11,180
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
40933051KHB4TS 101025475
11,180
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
40933067KHB4TS 121230485
14,400
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
40933076KHB4TS 141435495
19,060
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
40933085KHB4TS 1515404100
19,910
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
40933094KHB4TS 1616404110
20,560
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
40933103KHB4TS 1818404115
28,040
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
40933112KHB4TS 2020454130
30,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
40933121KHB4TS 2525504135
51,160
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
40933137KHB4TS 303055460
61,110
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする