S&K(三興製作所)
DLC コート 超硬 エンドミル
刃径(Φmm)
1.5
材質
超微粒子超硬合金(MGC)
刃長(mm)
4
刃数
2
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
4
表面処理
DL(DLC)コーティング
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40933146
DLGCAL2T 1.5
¥
7,660
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください