曜日別特売

FA コート 超硬Nα ニック エンドミル

FA コート 超硬Nα ニック エンドミル - S&K(三興製作所)FA コート 超硬Nα ニック エンドミル - S&K(三興製作所)FA コート 超硬Nα ニック エンドミル - S&K(三興製作所)
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)表面処理FAコート内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全15種類を絞り込む
刃径(Φmm)
刃長(mm)
刃数
15種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
刃数
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40933812FAGCNα 101027490
34,010
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
40933821FAGCNα 121237490
42,960
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
40933837FAGCNα 1414374110
63,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
40933846FAGCNα 1515374110
65,540
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
40933855FAGCNα 1616474110
65,540
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
40933864FAGCNα 1818474110
86,500
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
40933873FAGCNα 2020524115
95,270
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
40933882FAGCNα 2525624140
182,630
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
40933891FAGCNα 3310350
16,260
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
40933907FAGCNα 4412350
16,260
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
40933916FAGCNα 5517460
17,890
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
40933925FAGCNα 6617460
17,890
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
40933934FAGCNα 7722470
23,580
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
40933943FAGCNα 8822470
22,370
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
40933952FAGCNα 9927490
35,770
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする