田倉工具
超硬 ハーフセンター
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法I(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40943707
MT2×4.0
-
-
-
-
-
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
40943716
MT2×2.0
-
-
-
-
-
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
40943725
MT3×5.0
-
-
-
-
-
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40943734
MT3×2.5
-
-
-
-
-
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
40943743
MT4×7.0
31.267
70
195
14
7
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
40943752
MT4×3.5
31.267
70
195
14
3.5
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
40943761
MT5×9.0
-
-
-
-
-
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40943777
MT5×4.5
-
-
-
-
-
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください