ミヤナガ
塩ビ管用コアドリル(カッター)
塩ビ管への正確な大口穴あけ専用。
回転ドリルで高速穴あけのできる、切れ味を重視した刃先形状。
ワンタッチ方式の採用で、カッターとシャンクを簡単に分解でき、切削片の取り出しが容易。
用途
下水道用塩ビ管への大口穴あけ作業に。
有効長(mm)
80
カッター長(mm)
110
仕様
穿孔可能材/窯業系サイディングボード
チャック寸法(mm)
13(Lシャンク)
適合材
塩ビ管
適合電動機
電気ドリル(回転専用でお使いください。)
内容量
1本
注意
※塩ビ管の中でもリブ付き硬質塩化ビニール管(通称:塩ビリブパイプ)と呼ばれる塩ビ管は表面が凹凸になっている為、超硬チップでは引っかかり、場合によっては割れや欠けが起こる場合がありますので、こうした塩ビ管には塩ビ管用コアではなく、ハイパーダドリルをご使用ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40960534
PCEW120C
120
¥
20,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
40960543
PCEW130C
130
¥
24,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
40960552
PCEW140C
140
¥
25,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40960561
PCEW150C
150
¥
28,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40960577
PCEW168C
168
¥
32,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40960586
PCEW170C
170
¥
32,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
40960595
PCEW180C
180
¥
35,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40960604
PCEW200C
200
¥
47,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40960613
PCEW220C
220
¥
57,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください