ミヤナガ
塩ビ管用コアドリル(セット)
塩ビ管への正確な大口穴あけ専用。
回転ドリルで高速穴あけのできる、切れ味を重視した刃先形状。
ワンタッチ方式の採用で、カッターとシャンクを簡単に分解でき、切削片の取り出しが容易。
用途
下水道用塩ビ管への大口穴あけ作業に。
有効長(mm)
80
仕様
穿孔可能材/窯業系サイディングボード
チャック寸法(mm)
13(Lシャンク)
適合材
塩ビ管
カッター長(mm)
110
適合電動機
電気ドリル(回転専用でお使いください。)
内容量
1本
注意
※塩ビ管の中でもリブ付き硬質塩化ビニール管(通称:塩ビリブパイプ)と呼ばれる塩ビ管は表面が凹凸になっている為、超硬チップでは引っかかり、場合によっては割れや欠けが起こる場合がありますので、こうした塩ビ管には塩ビ管用コアではなく、ハイパーダドリルをご使用ください。
全9種類を絞り込む
刃先径(Φmm)
選択してください
120
130
140
150
168
170
180
200
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
セット内容
刃先径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40960622
PCEW120R
センタードリルPCHWCD175・LシャンクSDSプラスPCSKLR・コアドリルPCEW120C
120
¥
32,770
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40960631
PCEW130
センタードリルPCHWCD175・LシャンクストレートPCSKL・コアドリルPCEW130C
130
¥
36,970
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40960647
PCEW130R
センタードリルPCHWCD175・LシャンクSDSプラスPCSKLR・コアドリルPCEW130C
130
¥
36,970
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40960656
PCEW140
センタードリルPCHWCD175・LシャンクストレートPCSKL・コアドリルPCEW140C
140
¥
38,170
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40960665
PCEW150
センタードリルPCHWCD175・LシャンクストレートPCSKL・コアドリルPCEW150C
150
¥
40,370
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40960674
PCEW168
センタードリルPCHWCD175・LシャンクストレートPCSKL・コアドリルPCEW168C
168
¥
44,870
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40960683
PCEW170R
センタードリルPCHWCD175・LシャンクSDSプラスPCSKLR・コアドリルPCEW170C
170
¥
44,870
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
40960692
PCEW180
センタードリルPCHWCD175・LシャンクストレートPCSKL・コアドリルPCEW180C
180
¥
47,370
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40960701
PCEW200
センタードリルPCHWCD175・LシャンクストレートPCSKL・コアドリルPCEW200C
200
¥
59,270
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください