曜日別特売

ホルソー378(カッター)

ホルソー378(カッター) - ミヤナガホルソー378(カッター) - ミヤナガホルソー378(カッター) - ミヤナガホルソー378(カッター) - ミヤナガホルソー378(カッター) - ミヤナガホルソー378(カッター) - ミヤナガホルソー378(カッター) - ミヤナガホルソー378(カッター) - ミヤナガ
(2件のレビュー)

ポリクリック方式により作業性、経済性が大幅に向上。
超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。
厚み4mm以下の被削材を楽々穴あけ。
高回転の電動機が使用でき、ハイス刃に比べてスピーディな穴あけが可能。
1.安全性を考えた切り込み量設定方式。
2.切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付き。

用途
鋼板・ステンレス板などへの穴あけ作業に。
FRP・樹脂板などへの穴あけ作業に。
内容量1本
全71種類を絞り込む
刃先径(Φmm)
71種類すべて表示中
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40960726PC378014C144
3,320
1,998
2,198(税込)
当日出荷
40960735PC378015C154
3,320
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
40960744PC378016C164
3,320
1,998
2,198(税込)
当日出荷
40960753PC378017C174
3,320
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40960762PC378018C184
3,320
1,998
2,198(税込)
当日出荷
40960771PC378019C194
3,320
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
40960787PC378020C204
3,320
1,998
2,198(税込)
当日出荷
40960796PC378021C214
3,320
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
40960805PC378022C224
3,320
1,998
2,198(税込)
当日出荷
40960814PC378023C234
3,320
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
40960832PC378025C254
3,320
1,998
2,198(税込)
当日出荷
40960841PC378026C264
4,140
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40960857PC378027C274
4,140
2,398
2,638(税込)
当日出荷
40960866PC378028C284
4,140
2,398
2,638(税込)
当日出荷
40960875PC378029C294
4,140
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
40960884PC378030C304
4,140
2,398
2,638(税込)
当日出荷
40960893PC378031C314
5,100
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
40960902PC378032C324
5,100
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
40960911PC378033C334
5,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
40960927PC378034C344
5,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
40960936PC378035C354
5,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
40960945PC378036C364
6,160
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
40960954PC378037C374
6,160
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
40960963PC378038C384
6,160
3,598
3,958(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
40960972PC378039C394
6,160
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
40960981PC378040C404
6,160
3,598
3,958(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月20日
40961006PC378042C424
7,450
4,398
4,838(税込)
当日出荷
40961015PC378043C434
7,450
4,398
4,838(税込)
当日出荷
40961024PC378044C444
7,450
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
40961033PC378045C454
7,450
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
40961067PC378048C484
8,640
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40961076PC378049C494
8,640
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40961085PC378050C504
8,640
4,798
5,278(税込)
当日出荷
40961094PC378051C514
10,040
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
40961103PC378052C524
10,040
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
40961112PC378053C534
10,040
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
40961137PC378055C554
10,040
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
40961146PC378056C564
10,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
40961155PC378057C574
10,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
40961164PC378058C584
10,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
40961182PC378060C604
10,800
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40961234PC378065C654
11,670
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40961286PC378070C704
12,400
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
40961295PC378075C754
13,080
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
40961347PC378080C804
13,900
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
40961356PC378085C854
15,100
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
40961365PC378090C904
16,500
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
40961374PC378095C954
17,900
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40961383PC378100C1004
19,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40961401PC378110C1104
21,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40960875
2018-04-20
用途: ステンレス板の穴あけに使用
有限会社安田電設

商品の納期が1週間以上かかったので、他所で買った方が良かった。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 40960796
2015-02-14
用途: ステンレス板の穴明け

キッチンのステンレス板の穴明けに使いました。
シュルシュルと綺麗に明きました。
切れるって、こうゆう事だったのか!って感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする