ホルソー378P(カッター)

ホルソー378P(カッター) - ミヤナガホルソー378P(カッター) - ミヤナガホルソー378P(カッター) - ミヤナガ
(1件のレビュー)

パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。
超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。
ボディのふところが深く、金属パイプなどへの曲線の穴あけが可能。

用途
鋼管、ステンレス管、銅管などのパイプ類及曲面の穴あけ。
厚さ4mmまでの鋼板、ステンレス板などの板材の穴あけ。
内容量1本
全40種類を絞り込む
刃先径(Φmm)
有効長(ふところ深さ)(mm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(ふところ深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40961514PC378P015C154(30)
3,860
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
40961523PC378P016C164(30)
3,860
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
40961532PC378P017C174(30)
3,860
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
40961541PC378P018C184(30)
3,860
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
40961557PC378P019C194(30)
3,860
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
40961566PC378P020C204(30)
3,860
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
40961575PC378P021C214(30)
3,860
2,298
2,528(税込)
15日以内出荷
返品不可
40961584PC378P022C224(30)
3,860
2,298
2,528(税込)
15日以内出荷
返品不可
40961593PC378P023C234(30)
3,860
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
40961602PC378P024C244(30)
3,860
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
40961611PC378P025C254(30)
3,860
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
40961627PC378P026C264(30)
4,830
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
40961636PC378P027C274(30)
4,830
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
40961645PC378P028C284(30)
4,830
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
40961654PC378P029C294(30)
4,830
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
40961663PC378P030C304(30)
4,830
2,898
3,188(税込)
当日出荷
40961672PC378P031C314(30)
6,050
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
40961681PC378P032C324(30)
6,050
3,500
3,850(税込)
15日以内出荷
返品不可
40961697PC378P033C334(30)
6,050
3,500
3,850(税込)
15日以内出荷
返品不可
40961706PC378P034C344(30)
6,050
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
40961715PC378P035C354(30)
6,050
3,500
3,850(税込)
15日以内出荷
返品不可
40961724PC378P036C364(30)
7,340
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
40961742PC378P038C384(30)
7,340
4,298
4,728(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月3日
40961767PC378P040C404(30)
7,340
4,298
4,728(税込)
当日出荷
40961776PC378P041C414(30)
8,640
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40961785PC378P042C424(30)
8,640
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40961794PC378P043C434(30)
8,640
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40961803PC378P044C444(30)
8,640
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40961812PC378P045C454(30)
8,640
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40961846PC378P048C484(30)
10,260
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
40961855PC378P049C494(30)
10,260
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
40961864PC378P050C504(58)
10,260
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
40961873PC378P053C534(58)
11,900
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
40961882PC378P055C554(58)
11,900
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
40961891PC378P060C604(58)
12,500
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
40961907PC378P065C654(58)
14,150
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
40961733PC378P037C--
5,960
取扱い終了
40961751PC378P039C--
5,960
取扱い終了
40961821PC378P046C--
8,330
取扱い終了
40961837PC378P047C--
8,330
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40961715
2018-09-16
用途: 穴開け工事
花岡総合設備建設業・工事業

段付で無ければ尚良いと思います。深い場合には、使えない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする