曜日別特売

深穴ホールソー(セット)

深穴ホールソー(セット) - ミヤナガ深穴ホールソー(セット) - ミヤナガ深穴ホールソー(セット) - ミヤナガ深穴ホールソー(セット) - ミヤナガ
(2件のレビュー)

超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。
独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。
ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。

用途
厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。)
鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。
板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。
適合材金属、複合材料適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)仕様穿孔可能材/塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材有効長(mm)30内容量1本
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
チャック寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40961925PCF015153010(Sシャンク)
13,910
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
40961934PCF016163010(Sシャンク)
13,910
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
40961943PCF017173010(Sシャンク)
13,910
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
40961952PCF018183010(Sシャンク)
13,910
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
40961961PCF019193010(Sシャンク)
13,910
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
40961977PCF020203010(Sシャンク)
13,910
7,998
8,798(税込)
当日出荷
残り4点です
40961986PCF021213010(Sシャンク)
13,910
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
40961995PCF022223010(Sシャンク)
13,910
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
40962004PCF023233010(Sシャンク)
13,910
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
40962013PCF024243010(Sシャンク)
13,910
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
40962022PCF025253010(Sシャンク)
13,910
7,998
8,798(税込)
当日出荷
残り2点です
40962031PCF026263010(Sシャンク)
14,870
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
40962047PCF027273010(Sシャンク)
14,870
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
40962056PCF028283010(Sシャンク)
14,870
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
40962092PCF032323010(Sシャンク)
16,040
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
40962101PCF033333010(Sシャンク)
16,040
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
40962117PCF034343010(Sシャンク)
16,040
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
40962126PCF035353010(Sシャンク)
16,040
8,998
9,898(税込)
当日出荷
40962135PCF036363010(Sシャンク)
17,340
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
40962153PCF038383010(Sシャンク)
17,340
9,598
10,558(税込)
当日出荷
残り1点です
40962162PCF039393010(Sシャンク)
17,340
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
40962171PCF040403010(Sシャンク)
17,340
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
40962196PCF042423010(Sシャンク)
18,240
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
40962205PCF043433010(Sシャンク)
18,240
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
40962223PCF045453010(Sシャンク)
18,240
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
40962257PCF048483010(Sシャンク)
19,440
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40962275PCF050503013(Lシャンク)
24,620
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40962284PCF055553013(Lシャンク)
26,120
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40961916PCF014143010(Sシャンク)
13,910
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
40962074PCF030303010(Sシャンク)
14,870
8,498
9,348(税込)
取扱停止中
40962266PCF049493010(Sシャンク)
19,440
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
40962083PCF031313010(Sシャンク)
16,040
取扱い終了
返品不可
代替品有
40962065PCF029293010(Sシャンク)
14,870
取扱い終了
返品不可
40962144PCF037373010(Sシャンク)
16,080
取扱い終了
40962187PCF041413010(Sシャンク)
16,880
取扱い終了
40962214PCF044443010(Sシャンク)
16,880
取扱い終了
40962232PCF046463010(Sシャンク)
17,980
取扱い終了
40962241PCF047473010(Sシャンク)
17,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40962083PCF03140962467PCF031CPCF031 深穴ホールソー(カッター) ミヤナガ 40962467深穴ホールソー(カッター)ミヤナガ1本
4,898
税込5,388
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40962153
2022-08-03
用途: キッチン天場のコア抜き
建設業・工事業

綺麗に仕上がりました。人工大理石だったので心配しましたが、
 綺麗に抜けました。

対象商品 : 40962241
2014-07-24
用途: ベアリングの穴あけ

やや高いですが、しっかり仕事はできます。
刃先だけ交換できるのもGood.

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする