深穴ホールソー用センタードリル

深穴ホールソー用センタードリル - ミヤナガ深穴ホールソー用センタードリル - ミヤナガ深穴ホールソー用センタードリル - ミヤナガ深穴ホールソー用センタードリル - ミヤナガ
(2件のレビュー)

超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。
独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。
ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。

内容量1本
注意
※厚さ12mm以上の鉄板、鋳鉄、樹脂材料、複合材料の穴あけには、ネジ長の長いセンタードリルをご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40963282PCFCDS66刃先径Φ14~49mm用
2,140
1,498
1,648(税込)
当日出荷
40962957PCFCDS8刃先径Φ14~19mm用
2,140
1,498
1,648(税込)
当日出荷
40962966PCFCDL8刃先径Φ50~120mm用
2,920
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40962957
2018-09-16
用途: 穴開け
花岡総合設備建設業・工事業

交換用なので特別にはないです。センタードリルを目立てする時間もないので

対象商品 : 40962957
2017-11-25
用途: 機械メンテナンス
有限会社三頭重量建設業・工事業

すばらしく、よく切れ、仕事がはかどりました。今後もよろしく。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする