曜日別特売

シャンク

シャンク - ミヤナガシャンク - ミヤナガシャンク - ミヤナガシャンク - ミヤナガ
(1件のレビュー)
内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40962975PCSKS200Φ49mm以下
6,800
4,498
4,948(税込)
当日出荷
40962984PCSKSR200Φ49mm以下
6,800
4,498
4,948(税込)
当日出荷
40962993PCSKLTΦ50~80mm用
10,050
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40963002PCSKL200Φ50~220mm以上
12,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
40963027PCSKLT200Φ50~80mm用
12,000
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
40963036PCSKSDΦ35mm以下
5,600
3,798
4,178(税込)
当日出荷
40963011PCSKLR200Φ50~220mm以上
9,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40963011PCSKLR20010036126PCSKLRPCSKLR200 ポリクリック Lシャンク SDS ミヤナガ 10036126ポリクリック Lシャンク SDSミヤナガ1本
6,798
税込7,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40962984
2021-04-11
用途: 設備工事の穴あけ
出口住設建設業・工事業

使用勝手は非常に満足しています。出来れば300mmのシャンクが欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする