ミヤナガ
超硬ステップドリル(刃先)
超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。
一本で5サイズの穴あけが可能。
パーツ交換でき大変経済的。
刃先はワンタッチで交換でき、大変便利です。
用途
厚さ3.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけに。
シャンク径(Φmm)
10(Sシャンク)
最大板厚(mm)
3.5
適合材
金属
適合電動機
電気ドリル (回転専用でお使いください)
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴あけ寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40964892
PCSB21
21
¥
3,550
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40964901
PCSB16
16
¥
3,550
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40964917
PCSB22
22
¥
3,550
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください