曜日別特売

エスロックタイルホールソー(カッター)

エスロックタイルホールソー(カッター) - ミヤナガエスロックタイルホールソー(カッター) - ミヤナガ

カッターのみの交換により大変経済的。
超硬付きセンターピンの使用により、位置決め時の滑りなどがありません。
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)

適合
ストレートシャンク(10mm)
SDSプラスシャンク
用途磁器タイル、陶器タイルの穴あけ作業に。 (必ず湿式でご使用ください。)有効長(mm)38適合材陶器タイル適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)内容量1本
全10種類を絞り込む
刃先径(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40965443SLT02222
12,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
40965452SLT02525
12,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
40965461SLT02929
12,300
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
40965477SLT03232
12,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
40965486SLT03535
12,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
40965495SLT03838
13,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
40965504SLT04040
13,200
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
40965513SLT04545
13,800
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
40965522SLT05050
14,370
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
40965531SLT06565
16,200
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする