曜日別特売

エスロックハイパーダイヤホールソー(カッター)

エスロックハイパーダイヤホールソー(カッター) - ミヤナガエスロックハイパーダイヤホールソー(カッター) - ミヤナガ
(2件のレビュー)

カッターのみの交換により大変経済的。
ダイヤモンド砥粒の使用により、幅広い被削材に切削可能。
引っかかりが無く、安全に作業が出来ます。
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)

適合
ストレートシャンク(10mm)
SDSプラスシャンク
用途ブロック、押し出し成形セメント、窯業・硬質系サイディング、塩ビ管、スパイラル管、FRP、人造大理石、瓦等への穴あけ作業に。有効長(mm)38仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料適合材人造大理石、窯業サイディングボード、塩ビ管、FRP、ALC、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)内容量1本
注意
※塩ビ管、スパイラル管はハイスセンタードリルを別途お求め下さい。
※瓦の種類によって著しく性能が落ちる場合があります。その場合は湿式でのご使用をお勧めします。
全10種類を絞り込む
刃先径(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40965574SLHP02222
10,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
40965583SLHP02525
10,600
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
40965592SLHP02929
10,800
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
40965601SLHP03232
11,000
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
40965617SLHP03535
11,000
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
40965626SLHP03838
11,670
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
40965635SLHP04040
11,670
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
40965644SLHP04545
12,200
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
40965653SLHP05050
12,850
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
40965662SLHP06565
14,700
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40965583
2019-10-10
用途: 避雷設備で壁に穴をあけるために今回購入しました
建設業・工事業

現場で必要となり購入したのですが、記載に気づかずこれだけで使えるもの勘違いしていたらしく、もう一つ部品が必要のようでした。
すでに使ったようですが使用については問題なかったようです。

対象商品 : 40965592
2017-07-07
用途: 貫通作業
木村電業建設業・工事業

思ったよリ、きれいに、アスロックが貫通ができて満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする