ミヤナガ
六角軸超ロングビット 法面工事用
石材用に厳選された超硬チップを採用。
全体熱処理により折れに強く曲がりにくい。
サイズ・全長も豊富なバリエーション。
用途に合わせてお選びください。
用途
法面工事の下穴あけ作業に。
石材・岩石などへの穴あけ作業に。
適合材
石材・法面、無筋コンクリート
適合電動機
電気ハンマードリル
シャンク形状
六角軸
六角軸二面幅(mm)
13
内容量
1本
全13種類を絞り込む
刃先径(Φmm)
16
19
22
25
有効長(mm)
選択してください
530
535
680
685
880
885
1085
全長(mm)
650
800
1000
1200
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40955494
HEX16065
16
530
650
¥
13,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
40955503
HEX16080
16
680
800
¥
16,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
40955512
HEX160100
16
880
1000
¥
19,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
40955521
HEX19065
19
535
650
¥
14,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
40955537
HEX19080
19
685
800
¥
17,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
40955546
HEX190100
19
885
1000
¥
19,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
40955555
HEX190120
19
1085
1200
¥
23,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
地域運賃
40955564
HEX22080
22
685
800
¥
19,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
40955573
HEX220100
22
885
1000
¥
23,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
40955582
HEX220120
22
1085
1200
¥
27,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
地域運賃
40955591
HEX25080
25
685
800
¥
23,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
40955607
HEX250100
25
885
1000
¥
28,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
40955616
HEX250120
25
1085
1200
¥
35,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750