デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)5本入

デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)5本入 - ミヤナガデルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)5本入 - ミヤナガデルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)5本入 - ミヤナガデルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)5本入 - ミヤナガ
(1件のレビュー)

3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。
真円に近い穴あけが可能。
位置決め性能向上。
抜群の耐久性(メーカー比)
穿孔スピードUP(メーカー比)

用途
コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。
コンクリート釘の下穴に。(Φ2.5、Φ2.8)
有効長(mm)50全長(mm)100刃数3適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)内容量1パック(5本)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40955871DLS34P53.4
4,960
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
40955887DLS35P53.5
4,960
2,998
3,298(税込)
当日出荷
残り3点です
40955896DLS43P54.3
4,960
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40955871
2014-06-21
用途: コンクリートへの、穴あけ
clover style

買うのは、いつもコレ!
製品品質も、耐久性もバツグン

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする