曜日別特売

デルタゴンビット回転用

デルタゴンビット回転用 - ミヤナガ

3枚刃採用の回転ドリル新登場。
回転のみでブロック、モルタル、普通タイルの穿孔が可能。

用途ブロック、モルタル、普通タイル等への穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/塩ビ管、押し出し成型セメント材質刃部:超硬チップ適合材モルタル、ブロック、窯業系サイディングボード、ALC、FRP、普通タイル適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全14種類を絞り込む
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40955984DLH030345100
1,050
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
40955993DLH0323.245100
1,050
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
40956002DLH0343.450100
1,050
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
40956011DLH0353.550100
1,050
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
40956027DLH0383.850100
1,050
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
40956036DLH040450100
1,050
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
40956045DLH0434.350100
1,050
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
40956054DLH0454.550100
1,050
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
40956063DLH0484.850100
1,050
619
681(税込)
3日以内出荷
40956072DLH050565115
1,170
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
40956081DLH0555.565115
1,170
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
40956097DLH060665115
1,290
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
40956106DLH0646.475125
1,290
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
40956115DLH0656.575125
1,290
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする