曜日別特売

ハンマー用コアビット

ハンマー用コアビット - ミヤナガハンマー用コアビット - ミヤナガハンマー用コアビット - ミヤナガ
(1件のレビュー)

重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。
センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。

用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)100カッター長(mm)150適合材無筋コンクリート、鉄筋コンクリート適合電動機重量型ハンマードリル内容量1本
全17種類を絞り込む
刃先径(Φmm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40956203MH25C25
9,600
5,998
6,598(税込)
当日出荷
40956212MH29C29
10,200
6,598
7,258(税込)
当日出荷
40956221MH32C32
11,440
7,398
8,138(税込)
当日出荷
40956237MH35C35
12,800
8,498
9,348(税込)
当日出荷
40956246MH38C38
14,200
8,598
9,458(税込)
当日出荷
40956255MH45C45
16,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
40956264MH50C50
16,900
10,980
12,078(税込)
当日出荷
40956273MH55C55
17,900
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
40956282MH60C60
19,400
14,980
16,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
40956291MH65C65
20,600
15,980
17,578(税込)
当日出荷
40956307MH70C70
22,100
16,980
18,678(税込)
当日出荷
40956316MH75C75
23,700
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
40956325MH80C80
25,200
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
40956334MH90C90
28,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
40956343MH100C100
32,100
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
40956352MH120C120
38,900
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
40956361MH150C150
54,600
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40956203
2018-06-24
用途: コンクリート穴あけ時
農・林・水産業

ストレスなくコア抜きが出来よかった。
耐久性もよさそう。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする