ハンマー用コアビット600W(セット)

ハンマー用コアビット600W(セット) - ミヤナガハンマー用コアビット600W(セット) - ミヤナガハンマー用コアビット600W(セット) - ミヤナガ

軽量型ハンマードリルのパワーを効率良く刃先に伝える構造によりスピーディーな大口径穴あけが可能。
SDSシャンク採用により、各種の軽量型ハンマードリルに対応。
センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。

用途無筋コンクリート、ブロック、レンガなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)70仕様穿孔可能材/ブロック適合材無筋コンクリート、モルタルカッター長(mm)105適合電動機軽量型ハンマードリル(600Wクラス以上)内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40956526600W2525
15,040
9,398
10,338(税込)
当日出荷
40956535600W2929
15,740
10,980
12,078(税込)
当日出荷
40956544600W3232
16,740
11,980
13,178(税込)
当日出荷
40956553600W3535
17,940
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
40956562600W3838
19,240
14,980
16,478(税込)
当日出荷
40956571600W4545
21,270
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
40956587600W5050
22,270
18,980
20,878(税込)
当日出荷
40956596600W5555
22,970
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
40956605600W6060
24,470
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
40956614600W6565
25,670
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
40956623600W7070
27,070
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
40956632600W7575
28,470
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
40956641600W8080
29,970
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
40956657600W9090
33,370
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
40956666600W100100
36,470
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする