曜日別特売

ハンマー用コアシャンク

ハンマー用コアシャンク - ミヤナガハンマー用コアシャンク - ミヤナガハンマー用コアシャンク - ミヤナガハンマー用コアシャンク - ミヤナガハンマー用コアシャンク - ミヤナガハンマー用コアシャンク - ミヤナガハンマー用コアシャンク - ミヤナガ
(3件のレビュー)

重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。
センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。

用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全14種類を絞り込む
全長(mm)
刃先径(Φmm)
シャンク
14種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃先径(Φmm)
シャンク
適合電動機
適合カッター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40956736MHSK120020025~35六角軸重量型ハンマードリルハンマー用コアビットMH
7,700
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
40956745MHSK130030025~35六角軸重量型ハンマードリルハンマー用コアビットMH
7,150
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
40956754MHSK145045025~35六角軸重量型ハンマードリルハンマー用コアビットMH
11,200
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
40956763MHSK220020038~150六角軸重量型ハンマードリルハンマー用コアビットMH
8,360
6,798
7,478(税込)
当日出荷
40956772MHSK230030038~150六角軸重量型ハンマードリルハンマー用コアビットMH
7,370
5,398
5,938(税込)
当日出荷
40956781MHSK245045038~150六角軸重量型ハンマードリルハンマー用コアビットMH
12,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
40956867MHSK1MAX30025~35SDS-max重量型ハンマードリルハンマー用コアビットMH
7,800
5,498
6,048(税込)
当日出荷
40956797MHSK2MAX30038~150SDS-max重量型ハンマードリルハンマー用コアビットMH
8,250
5,998
6,598(税込)
当日出荷
40956806600WSK110510525~38SDS-plus重量型ハンマードリル(600Wクラス以上)ハンマー用コアビット600W
2,500
1,898
2,088(税込)
当日出荷
40956815600WSK120020025~38SDS-plus重量型ハンマードリル(600Wクラス以上)ハンマー用コアビット600W
3,090
2,398
2,638(税込)
当日出荷
40956824600WSK130030025~38SDS-plus重量型ハンマードリル(600Wクラス以上)ハンマー用コアビット600W
3,560
2,798
3,078(税込)
当日出荷
40956833600WSK210510545~100SDS-plus重量型ハンマードリル(600Wクラス以上)ハンマー用コアビット600W
2,730
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
40956842600WSK220020045~100SDS-plus重量型ハンマードリル(600Wクラス以上)ハンマー用コアビット600W
4,040
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
40956851600WSK230030045~100SDS-plus重量型ハンマードリル(600Wクラス以上)ハンマー用コアビット600W
5,350
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40956781
2020-02-20
用途: 台風15号被害による防風ネット設置等
農・林・水産業

ハンマ-ドリルは持っていたので単管(48.6mm)を設置するのに役に立ちました。

1が参考にしています
対象商品 : 40956745
2018-06-24
用途: コンクリコア抜き時
農・林・水産業

施工の際長さも丁度よく作業がしやすかった。
はずすのも逆さにしてドリルを動かすだけで緩んだので楽だった。

対象商品 : 40956824
2017-07-31
用途: 基礎への穴あけ
建設業・工事業

ミヤナガ製品なので、何の問題もなく安心して使えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする