曜日別特売

SDS-maxビット×540L

SDS-maxビット×540L - ミヤナガSDS-maxビット×540L - ミヤナガSDS-maxビット×540L - ミヤナガ
(2件のレビュー)

最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。
ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により優れた電動機のトルク伝達効率。
耐摩耗性、耐衝撃性に優れたチップ採用。(ビット)

用途
コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。(ビット)
あらゆる構造物へのハツリ、粉砕、溝堀り、角出し作業に。(ブルポイント・チゼル)
有効長(mm)400全長(mm)540適合材石材・法面、無筋コンクリート適合電動機電気ハンマードリルシャンク形状SDS-max内容量1本
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40957156MAX1055410.5
8,640
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
40957165MAX1205412
8,640
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
40957174MAX1275412.7
8,640
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
40957183MAX1305413
8,640
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
40957192MAX1405414
8,860
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
40957201MAX1435414.3
8,860
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
40957217MAX1455414.5
8,860
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
40957226MAX1605416
9,940
5,998
6,598(税込)
当日出荷
40957235MAX1705417
9,940
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
40957244MAX1755417.5
9,940
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
40957253MAX1805418
9,940
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
40957262MAX1905419
9,940
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
40957271MAX2005420
10,580
5,998
6,598(税込)
当日出荷
40957287MAX2155421.5
10,580
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
40957296MAX2205422
10,580
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
40957305MAX2405424
12,000
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
40957314MAX2505425
12,100
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
40957323MAX2605426
12,500
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
40957332MAX2805428
12,600
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
40957341MAX3005430
13,070
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
40957357MAX3205432
13,070
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
40957366MAX3505435
15,000
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
40957375MAX3805438
17,400
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40957296
2020-10-08
用途: コンクリートの穿孔
建設業・工事業

急遽仕事で必要になったため出荷目安を元に注文しました。しかし出荷が伸び、仕事に間に合わず結局他の物を買うことになってしまい残念でした。

1が参考にしています
対象商品 : 40957235
2015-12-08
用途: φ17ハンマードリル替刃でφ16の異型鉄筋の打ち込み作業
谷田皿引農地水保全会農・林・水産業

使用に関して満足です。改善点は有りません。よく切れてぐんぐん入っていきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする