メタルボーラー350LT

メタルボーラー350LT - ミヤナガメタルボーラー350LT - ミヤナガメタルボーラー350LT - ミヤナガ

小さな力で、高速かつ高精度の穴あけ作業が可能。
カッター交換ワンタッチ方式採用。
刃先には洗練された超硬チップを採用。
センターピン先端に超硬を採用しており、位置決めがより正確に行えます。
円周切削により、切削面積が短く、小馬力の機械で大口径の穴あけが可能。

用途
厚さ35mmまでの鉄板・形鋼・ステンレス版・鋳鉄などへの穴あけに。
造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物の穴あけ作業に最適。
有効長(mm)35適合材鋼板・形鋼・ステンレス板・鋳鉄など適合電動機MBロックテック(LT-40)磁気ボール盤他、直立ボール盤、ラジアルボール盤など内容量1本
注意
※磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤などには別売りのシャンクが必要です。
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40957935MB350LT1919
10,070
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
40958075MB350LT2727
10,180
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
40958084MB350LT2828
10,180
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
40958224MB350LT4040
12,720
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
40957865MB350LT1414
8,300
取扱い終了
40957874MB350LT14514.5
8,300
取扱い終了
40957883MB350LT1515
8,300
取扱い終了
40957892MB350LT1616
8,300
取扱い終了
40957901MB350LT1717
8,300
取扱い終了
40957917MB350LT17517.5
8,300
取扱い終了
40957926MB350LT1818
8,300
取扱い終了
40957944MB350LT2020
8,300
取扱い終了
40957953MB350LT2121
8,300
取扱い終了
40957962MB350LT21521.5
8,300
取扱い終了
40957971MB350LT2222
8,300
取扱い終了
40957987MB350LT22522.5
8,300
取扱い終了
40957996MB350LT2323
8,300
取扱い終了
40958005MB350LT23523.5
8,300
取扱い終了
40958014MB350LT2424
8,300
取扱い終了
40958023MB350LT24524.5
8,300
取扱い終了
40958032MB350LT2525
8,300
取扱い終了
40958041MB350LT25525.5
8,300
取扱い終了
40958057MB350LT2626
8,400
取扱い終了
40958066MB350LT26526.5
8,400
取扱い終了
40958093MB350LT2929
8,400
取扱い終了
40958102MB350LT3030
8,400
取扱い終了
40958111MB350LT3131
9,300
取扱い終了
40958127MB350LT3232
9,300
取扱い終了
40958136MB350LT3333
9,300
取扱い終了
40958145MB350LT3434
9,300
取扱い終了
40958154MB350LT3535
9,300
取扱い終了
40958163MB350LT1212
8,300
取扱い終了
40958172MB350LT1313
8,300
取扱い終了
40958181MB350LT3636
10,500
取扱い終了
40958197MB350LT3737
10,500
取扱い終了
40958206MB350LT3838
10,500
取扱い終了
40958215MB350LT3939
10,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする