曜日別特売

デルタゴンメタルボーラー500A

デルタゴンメタルボーラー500A - ミヤナガデルタゴンメタルボーラー500A - ミヤナガ

独自の3分割刃先形状により、耐久性が大幅アップ。
小パワーの小型磁気ボール盤でもスムーズに穿孔。
作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。
SM/SN材にも対応。

用途
200ALは厚さ20mmまで、350Aは厚さ35mmまで、500Aは厚さ50mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。
造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
有効長(mm)50適合材鋼板・形鋼・ステンレス板・鋳鉄など刃数8刃幅(mm)3.2適合電動機小型磁気ボール盤、磁気ボール盤(直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤には別売のシャンクが必要です。)、専用磁気ボール盤( 500A用/日東アトラエースQA-6500)シャンクサイズ(mm)19.05内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40958233DLMB50A5151
26,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
40958242DLMB50A5252
26,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
40958251DLMB50A5353
26,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
40958267DLMB50A5454
26,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
40958276DLMB50A5555
26,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40958285DLMB50A5656
29,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
40958294DLMB50A5757
29,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
40958303DLMB50A5858
29,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
40958312DLMB50A5959
29,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
40958321DLMB50A6363
34,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40958337DLMB50A6464
34,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする