ミヤナガ
回転用コアドリル(カッター)
複合材でも、シャープでスピーディな大口径穴あけが可能に。
回転ドリルでシャープな切れ味を生み出す、鋭角な刃先。
もろい材料でも、優れた切れ味で被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
用途
ラス壁、日本壁、スレート、石膏ボード、塩ビ板などへの穴あけ作業に。
有効長(mm)
130
カッター長(mm)
160
仕様
穿孔可能材/塩ビ管、窯業系サイディングボード、FRP、木材、押し出し成型セメント、モルタル
適合材
複合材料
適合電動機
電気ドリル(回転専用でお使いください。)
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40959344
PCHW22C
22
¥
10,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40959353
PCHW25C
25
¥
10,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40959362
PCHW29C
29
¥
10,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40959371
PCHW32C
32
¥
10,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
40959387
PCHW35C
35
¥
10,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40959396
PCHW38C
38
¥
10,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40959405
PCHW50C
50
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40959414
PCHW60C
60
¥
11,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40959423
PCHW65C
65
¥
11,340
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
40959432
PCHW70C
70
¥
12,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40959441
PCHW75C
75
¥
13,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40959457
PCHW80C
80
¥
13,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40959466
PCHW100C
100
¥
17,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40959475
PCHW110C
110
¥
18,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
40959484
PCHW120C
120
¥
20,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40959493
PCHW150C
150
¥
28,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40959502
PCHW160C
160
¥
29,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
40959511
PCHW170C
170
¥
32,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください