曜日別特売

メイル ・ エルボー(K-LOCK継手)(インチ)

メイル ・ エルボー(K-LOCK継手)(インチ) - アズワン
材質FEP(フッ素樹脂)内容量1個
全6種類を絞り込む
チューブサイズ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
チューブサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33500537LKH-1/4242318141/4″
8,500
8,415
9,257(税込)
当日出荷
33500695LKH-1/2N283118141/2″
7,600
7,598
8,358(税込)
当日出荷
33500731LKH-3/4343920203/4″
10,500
10,395
11,435(税込)
当日出荷
33500573LKH-3/8252618163/8″
3,000
取扱い終了
返品不可
33500616LKH-3/8N252618163/8″
3,000
取扱い終了
33500652LKH-1/2283118141/2″
3,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする