曜日別特売

Granit(グラニット)プラス 37RK

Granit(グラニット)プラス 37RK - ABUSGranit(グラニット)プラス 37RK - ABUSGranit(グラニット)プラス 37RK - ABUSGranit(グラニット)プラス 37RK - ABUSGranit(グラニット)プラス 37RK - ABUS
(1件のレビュー)

プラスキーという不正解錠に強い高級シリンダーを採用。
本体も堅牢強固、破壊荷重は7トンの驚くべきスペック。

用途インフラ施設や山中の通信基地等の門扉の施錠付属品キー2本材質(本体、ツル)焼入れ合金鋼材質(本体)焼入れ合金鋼シリンダープラスシリンダーロックキー式材質(吊)焼入れ合金鋼内容量1個
注意
※キーナンバー指定、キーコピー、キーのみのご注文は受けできません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4100084537RK/5555
21,950
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
4100085437RK/6060
26,950
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
4100086337RK/7070
28,810
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
4100087237RK/8080
32,700
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41000845
2017-12-31
用途: 自転車をチェーンにてロック

最強です。誰も手も足もでないでしょう!
価格相応のセキュリティーが手に入ります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする