ABUS
Expedition(エクスペディション)
サビから守る樹脂ボディー、放置現場に最適!!
内部に入った水を外に出す排水口付き。
水、汚れ、ほこりなどからシリンダーを守るカバー付き。
用途
倉庫や門扉の施錠
ロック
キー式
材質(本体)
真鍮
材質(吊)
焼入れ鉄
付属品
キー2本
材質
(本体)真鍮、(ツル)焼入れ鉄
寸法A(mm)
53
寸法F(mm)
8
寸法D(mm)
20.5
寸法E(mm)
24.5
寸法B(mm)
73
寸法C(mm)
28
シリンダー
ピンシリンダー
内容量
1個
注意
※キーナンバー指定、キーコピー、キーのみのご注文は受けできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41000933
70/45
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください