金象印 一輪車 3才 深型 プロ

金象印 一輪車 3才 深型 プロ - 浅香工業金象印 一輪車 3才 深型 プロ - 浅香工業金象印 一輪車 3才 深型 プロ - 浅香工業金象印 一輪車 3才 深型 プロ - 浅香工業金象印 一輪車 3才 深型 プロ - 浅香工業金象印 一輪車 3才 深型 プロ - 浅香工業金象印 一輪車 3才 深型 プロ - 浅香工業金象印 一輪車 3才 深型 プロ - 浅香工業
(6件のレビュー)

軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製

材質
フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキ
タイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製)
用途土木、建設工事用。モルタル、解体ガラ等の運搬に。トラスコ品番868-2204寸法(mm)全長770×全幅496×深さ285(バケット部分)質量(kg)13.0容量(L)約75積載荷重(kg)100本体寸法(mm)全長1288×全幅496×全高615板厚(mm)0.8アズワン品番64-8344-38内容量1台
注意
※個人宅配送不可商品です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40971366181508
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-12-02
用途: 土・砕石・生コン等の運搬
大野石材店

丈夫・頑丈というピーアールを信用して、1台購入しました。使い勝手が良かったので、もう1台購入し、使用中です。(2台とも2019年)
ところが、近所のホームセンターで同じものを見かけました。なんと、1万円以下(税込み8,360円)で販売しておりました。
改めて、ネット通販の利用方法を考えさせられました。

16が参考にしています
対象商品 : 40971366
2015-04-14
用途: 金属の切粉の運搬に使用

ダライ粉、金属切粉の運搬処理作業に使っています。
この価格でこの品質なら十分ですね。欲を言えば、タイヤがノーパンクタイヤならもっと良かったんですけど。

1が参考にしています
対象商品 : 40971366
2015-12-02
用途: 土砂運搬

丈夫そうで良いです

1が参考にしています
対象商品 : 40971366
2014-02-28
用途: ベルトコンベア付近の掃除・泥回収作業
中央砕石株式会社

前回購入後軽いのに長持ちしたので今回も購入。毎日15回程使用するので安物はすぐ溶接部が外れガタがくるが、さすがは金象印!

2が参考にしています
対象商品 : 40971366
2017-04-15
用途: レンガ、ブロック、モルタル運搬に使用
建設業・工事業

タイヤがすぐバーストします。金象印につられて購入しましたが、以前の物より粗悪でした。要注意です。

3が参考にしています
対象商品 : 40971366
2014-01-30
用途: 細い道での荷物の運搬(電気工事です。)

あまり重たいものは、運んでいませんが、問題なく作業できています。
ノーパンクタイヤも注文していますので、到着したらタイヤ交換してつかってみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一輪車の特長とタイヤの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/761_1/
2023-02-22

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする