データ伝送装置 DMSシリーズ

データ伝送装置 DMSシリーズ - 北陽電機データ伝送装置 DMSシリーズ - 北陽電機データ伝送装置 DMSシリーズ - 北陽電機データ伝送装置 DMSシリーズ - 北陽電機データ伝送装置 DMSシリーズ - 北陽電機データ伝送装置 DMSシリーズ - 北陽電機データ伝送装置 DMSシリーズ - 北陽電機

無人搬送車への使用における小型・軽量化のニーズに応えた、パラレルタイプのデータ伝送装置です。
50×50×20mmサイズに機能をコンパクトにまとめ、質量も280gに抑えています。
伝送方向(光軸方向)により、ヘッドオンタイプとサイドオンタイプがあります。
投光ボリュームによりエリアの調整ができます。

伝送方法半二重双方向伝送伝送時間(ms)40ms方式パルス変調電源電圧DC10~30V(使用電圧範囲)内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
伝送距離(m)
指向角(°)
伝送容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40973904DMS-GA1-V4BITパラレルタイプ0~130(全角)入力4BIT/出力4BIT
14,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
40973913DMS-GA2-V4BITパラレルタイプ0~310(全角)入力4BIT/出力4BIT
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40973922DMS-HA1-V4BITパラレルタイプ0~130(全角)入力4BIT/出力4BIT
14,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
40973931DMS-HA2-V4BITパラレルタイプ0~310(全角)入力4BIT/出力4BIT
18,000
17,980
19,778(税込)
121日以内出荷
返品不可
40973947DMS-GB1-V8BITパラレルタイプ0~130(全角)入力8BIT/出力8BIT
18,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
40973956DMS-GB2-V8BITパラレルタイプ0~310(全角)入力8BIT/出力8BIT
21,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40973965DMS-HB1-V8BITパラレルタイプ0~130(全角)入力8BIT/出力8BIT
18,000
17,980
19,778(税込)
121日以内出荷
返品不可
40973974DMS-HB2-V8BITパラレルタイプ0~310(全角)入力8BIT/出力8BIT
21,600
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

無線機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする